½" overgang til 3/8", kraft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Spor | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Design | Drevtype | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712091238990 1
|
1/2 overgang kraft -3/8 14433A-P
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Lengde
37.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29 mm
|
Design
Standard
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|