½" overganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel | Lengde | DIN | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712138401060 1
|
1/2 overgang - 3/8
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Drev
1/2 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
23 mm
|
Lengde
38 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Produktvekt (per element)
62.150 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712138402060 1
|
1/2 overgang - 3/4
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Drev
1/2 tomme
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Lengde
44 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Produktvekt (per element)
114.150 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|