½" pipesett, 6kt. piper og kraftskralle, 24 d.
Metallskrin med hardskuminnlegg
Innhold: 24 deler
- 1 stk. kraftskralle 48-tenner, med hendelomskifter og pipelås
- 1 stk. vinkelforlenger 53mm
- 2 stk. forlengere 125/250
- 1 stk. kardangledd
- 19 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: Nøkkelvidde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600