¼" og ½" bitspipesett 38 deler
- Innhold: 1/4" deler: 5-stjernehulltorx TS10, 15, 20, 27, 30, 40, 45 og 50, L=30 mm
1/2" deler: Ribe: 7 x 240, 8 x 240, 9 x 100 og 10 x 140 mm Torx: TX40, 45, 50, 55, 60 og TX70, L=140 mm XZN: M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140 og M14 x 140 mm HEX: 7 x 230, 10 x 140, 11 x 140, 13 x 140, 14 x 55, 17 x 55, 19 x 55, 22 x 55 og 24 x 55 mm XZN: M16 x 55 mm med hull, M16 x 100 og M18 x 78 mm kraft Hulltorx: TR80 x 100, TR30 x 300 mm HEX: 5 x 160 mm med kulehode
Leveres i formstøpt plastkoffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600