½" pipesett med korte og lange piper og tennpluggpiper, 35 deler
Innhold: 35 deler
- 1 stk. skralle
- 2 stk. forlengere, 125/250 mm
- 1 stk. kardangledd
- 1 stk. 3/8" overgang til 1/2" piper
- 18 stk. korte piper NV: 10 - 22, 24, 27, 30, 32, 34
- 10 stk. lange piper NV: 13 - 17, 19, 21, 22, 24, 27
- 2 stk. tennplugger NV: 16, 21
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 35 960 1
|
1/2 pipesett korte+lange 6-kt 10-34,35d
|
Antall deler i sortiment/sett
35 STK
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
8.730 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|