½" rep. sett for latmann, Würth
- Maks belastning for 1/2" 4-kt. er i følge DIN-norm 300Nm. Husk at 4-kt. ikke tåler mer selv om man velger en latmann med langt håndtak.
- 4-kt. - brudd dekkes ikke på garanti
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Diameter | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712130100961 1
|
Repsett f.1/2 latmann 0712130101+102+105
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Firkantskåret
|
Diameter
12.5 mm
|
Lengde
36 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|