½" skralle standard
- Ko-ken
- Gummiert håndtak
- Hendelomskifter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Spaklengde | Spor | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712000250990 1
|
1/2 skralle L=250mm 4750J
|
Drev
1/2 tomme
|
Lengde
250 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
508.000 g
|
Skrallediameter
38 mm
|
Skrallehodehøyde
21.3 mm
|
Spaklengde
250 mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|