¼" vinkelforlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på pipenøkkel | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Hjørnemål for kvadrat | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712210028990 1
|
1/4 vinkelforlenger L=28mm 2763
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Lengde
28 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
|
Lengde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Hjørnemål for kvadrat
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712210050990 1
|
1/4 vinkelforlenger L=50mm 2763
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Lengde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Hjørnemål for kvadrat
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071511 40 061 1
|
1/4 vinkelforlenger L=75mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
33.350 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.5 mm
|
Lengde i tommer
3 in
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hjørnemål for kvadrat
6.35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712210100990 1
|
1/4 vinkelforlenger L=100mm 2763
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12 mm
|
Lengde i tommer
|
Harmonisert systemkode
|
Hjørnemål for kvadrat
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|