Dobbel ringnøkkel med stor bøy, metrisk
Krom-Vanadium 50 CrV4
Forkrommet nøkkel med glanspolerte ringer
- Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer perfekt inngrep
- Stor bøy og håndtak i flukt med ringen gir perfekt forskyvning av momentoverføringen
- Forskyvingen gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen
- Bøyvinkel 18°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Ringtykkelse 2 | Utvendig ringdiameter | Utvendig ringdiameter 2 | Høyde | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713305067060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 6x7mm L=174
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 x 7 mm
|
Lengde
174 mm
|
Ringtykkelse
5.4 mm
|
Ringtykkelse 2
5.9 mm
|
Utvendig ringdiameter
10.8 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
12.2 mm
|
Høyde
21 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305089060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 8x9mm L=187
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 x 9 mm
|
Lengde
187 mm
|
Ringtykkelse
6.4 mm
|
Ringtykkelse 2
6.9 mm
|
Utvendig ringdiameter
13.2 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
14.7 mm
|
Høyde
23 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305101060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 10x11mm L=194
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 x 11 mm
|
Lengde
194 mm
|
Ringtykkelse
7.4 mm
|
Ringtykkelse 2
7.9 mm
|
Utvendig ringdiameter
16.3 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
17.4 mm
|
Høyde
23.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305123060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 12x13mm L=217
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 x 13 mm
|
Lengde
217 mm
|
Ringtykkelse
8.4 mm
|
Ringtykkelse 2
9.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
19 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
20.7 mm
|
Høyde
25 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
114.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305145060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 14x15mm L=227
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 x 15 mm
|
Lengde
227 mm
|
Ringtykkelse
9.9 mm
|
Ringtykkelse 2
10.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
22.1 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
23.4 mm
|
Høyde
27.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
141.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305167060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 16x17mm L=247
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 x 17 mm
|
Lengde
247 mm
|
Ringtykkelse
10.8 mm
|
Ringtykkelse 2
11.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
25.4 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
26.2 mm
|
Høyde
28 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
187.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305179060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 17x19mm L=284
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 x 19 mm
|
Lengde
284 mm
|
Ringtykkelse
11.3 mm
|
Ringtykkelse 2
11.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
28 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
29.4 mm
|
Høyde
29.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
227.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305189060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 18x19mm L=284
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 x 19 mm
|
Lengde
284 mm
|
Ringtykkelse
11.3 mm
|
Ringtykkelse 2
11.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
28 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
29.4 mm
|
Høyde
30 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
234.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305213060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 21x23mm L=312
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 x 23 mm
|
Lengde
312 mm
|
Ringtykkelse
12.3 mm
|
Ringtykkelse 2
12.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
32.1 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
35.5 mm
|
Høyde
31 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
345.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305224060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 22x24mm L=313
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 x 24 mm
|
Lengde
313 mm
|
Ringtykkelse
12.8 mm
|
Ringtykkelse 2
14.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
33 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
37 mm
|
Høyde
31 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
368.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305247060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 24x27mm L=329
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 x 27 mm
|
Lengde
329 mm
|
Ringtykkelse
12.8 mm
|
Ringtykkelse 2
14.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
37 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
41 mm
|
Høyde
34 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
456.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713305302060 1
|
Dobbel ringnøkkel stor bøy 30x32mm L=359
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 x 32 mm
|
Lengde
359 mm
|
Ringtykkelse
14.8 mm
|
Ringtykkelse 2
15.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
45 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
48.2 mm
|
Høyde
39 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Pipenøkler, dobbelt hode, dyp forskyvning, med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
620.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|