Kombinøkkelsett med skralle med vender
- Innehold: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 og 19mm
- Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk, men er fjærbelastet og kan passeres
- Ring og kjeft er 15° vinklet i forhold til håndtaket
- Maks moment i følge DIN 899
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071426550 961 1
|
Kombinøkkelsett med skralle/vender 8 del
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
979.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|