Kombinøkkelsett metrisk standard type 27 deler i mappe
Krom-Vanadium
- Forkrommet nøkkel med glanspolert kjeft og ring som tåler høy belastning
- Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer et perfekt inngrep
- 12-kantet ring og 15° vinkling av kjeften står optimalt i forhold til håndtaket. Dette reduserer trekkvinkelen
- 15° vinkling av ringenden gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Maks. nøkkelbredde | Min. nøkkelbredde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713301054961 1
|
Kombinøk.sett 5,5-30+32 tekstilmappe 27d
|
Antall deler i sortiment/sett
27 STK
|
DIN
Kombinasjonsnøkler med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoderMonteringsverktøy for skruer og muttere - Kombinasjonsnøkler - L
|
Maks. nøkkelbredde
32 mm
|
Min. nøkkelbredde
5.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
6300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|