Kombinøkkelsett SL med skralle og ledd
- Ring: POWERDRIV® 12-kant
- Kjeft: 15° vinklet i forhold til håndtaket
- Maks moment i følge DIN 899
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Dette er et spesialverktøy for å spare tid ved arbeid på steder med dårlig plass. Verktøyet er ikke beregnet på løsning av fastsittende/ rustne skruer eller kraftig tiltrekking.
Tekniske data
- 72-tenners «klikkskralle» i ringenden gir kun 5° trekkvinkel
- 180° ledd gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen.