Ringnøkkelsett / bremserørnøkkelsett
- Innhold 5 deler: 7x9, 8x10, 11x13, 12x14 og 17x19 mm
- For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
- 6-kt. til og med 12 x 14 mm
- 12-kt. fra og med 17 x 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Nøkkelbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071424050 060 1
|
Ringnøkkelsett dobbel åpen 7-14mm+17+19
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 x 9 mmNøkkelstørrelse 8 x 10 mmNøkkelstørrelse 11 x 13 mmNøkkelstørrelse 12 x 14 mmNøkkelstørrelse 17 x 19 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|