Pistol-skralleskrutrekkersett
- Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep
- Skralle med høyre-, venstre- og låst stilling
- Skralle med 45 tenner, maks 40Nm
- Teleskopmagnet L:105-485 mm, løftekapasitet 600 g
- Bitsmagasin i håndtaket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061364037 961 1
|
Pistol skralleskrutrekkersett 37 deler
|
Antall deler
37 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
1934.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614175656090 10
|
1/4 bits Rett 1,2x8,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|