T-håndtak pipeskrutrekker
- 2-komponent ergonomisk T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinasjonen av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til håndtak | Overflate | Nøkkelbredde | Lengde | Bladlengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061312208 064 1
|
T-håndtak pipeskrutrekker 8mm L=300mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forniklet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
300 mm
|
Bladlengde
300 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
12 in
|
DIN
Skiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
104 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
100.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061312212 064 1
|
T-håndtak pipeskrutrekker 12mm L=300mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forniklet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
300 mm
|
Bladlengde
300 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
12 in
|
DIN
Skiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
104 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
198.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061312213 064 1
|
T-håndtak pipeskrutrekker 13mm L=300mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Forniklet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
300 mm
|
Bladlengde
300 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
12 in
|
DIN
Skiftenøkler og sokkelåpninger
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
104 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
205.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|