Høykvalitets vinkeldrev laget av spesielt herdet stål
Tillater et maksimum moment på 57 Nm eller maksimum rotasjonshastighet på 2000 o/min
Sikker stopp
takket være 360 ° mykt grep med uendelig justering
Kompakt design
Egner seg spesielt for alle skruoppgaver på trange og vanskelig tilgjengelig steder
Magnetisk 1/4” bitsholder med hurtigkobling
- Magnetholder for sikring av skruer.
- Egner seg for alle standardbits og bits med C6.3 og E6.3 feste
Egner seg for bruk med bor og batteridrevne bor
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.