Trykkplate for fjærbeinpresse Ø120-205 mm
- For ekstra store fjærdiametre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. strammekraft | Min. arbeidsområde | Maks. arbeidsområde | Materiale | Produktvekt (per element) | Min./maks. arbeidsområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003612961 1
|
Trykkplate for fjærbeinpresse Ø120-205mm
|
Maks. strammekraft
3000 N
|
Min. arbeidsområde
120 mm
|
Maks. arbeidsområde
205 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5104.000 g
|
Min./maks. arbeidsområde
120-205 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|