Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler
Til fjerning av kuleleddbolter fra hylsen på varebilaksler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Universalt bruk på styrestag, parallellstag, multilinkstag og bærekuler
- Trapesgjengespindelen herdes og utstyres med et trykkstykke med kulelagre. Bruk av slagtrekker er tillatt, og gir i tillegg en spesielt effektiv roterende støtpuls på komponenten. Dermed kan selv de mest hardsittende koniske forbindelser løsnes problemfritt
- Ved å skru ut gjengespindelen kan man ettermontere en 16 tonns mekanisk-hydraulisk spindel (Tilleggsdel)
- Avdrageren er perfekt for bærekuler på Mercedes- og VW-budbiler på grunn av den bakre konusen.
Egner seg for VW Crafter og LT fra 1996, i tillegg til Mercedes Sprinter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.