Adaptersett for slaghammer 9 kg med veggbrakett
- Gjør det mulig å feste vanlige verktøy til slaghammerakselen og utvider bruksområde
Innhold/bruksområde/kompatibilitet
1 x verktøysystemadapter M18x1,5 med feste (leddfeste) til kroker/dobbelttrekk-kroker/bøylekroker/ trekk-klemmer til karosseri etc. av Universal-typen Passer til følgende systemer: Gmelin-Moll / Müller / Klann / KS / Kukko / Pichler / Sauer etc.
1 x verktøysystemadapter M18x1,5/1-1/2“x16 for hjulnavavtrekker Würth 1952 003 290 Passer til følgende systemer: Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS/ etc.
1 x universaladapter med kuleledd M18x1,5/M18x1,5 Innsats mellom glidehammer og verktøy – muliggjør arbeid på vanskelig tilgjengelige steder – egner seg for mange systemer
1 x verktøysystemadapter M18x1,5/M22x2,0 for hjulnavavdrager Würth 1952 003 290 Passer til følgende systemer: Govoni/Facom
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004060961 1
|
Adaptersett veggmodul for slaghammer 050
|
Produktvekt (per element)
2465.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|