Hjulnav avdragersett 15 deler
- Hvis avdragersettet skal brukes i kombinasjon med slaghammer må man også ha adaptersett art. nr. 1952004060
- Gjør det mulig å presse ut hardtsittende og fastklebede drivaksler samt uttrekking av hjulnav ved hjelp av slaghammer, som er tilleggsutstyr (art. 1952 004 050)
- Stor tidsbesparelse – ingen skader på gjengene – hjullageret skades ikke
- Optimal hulldeling dekker flest mulig typer på markedet
- Egnet for 2/3/4/5 og 6-hulls boltsirkel på nav med hjulmutre og hjulbolter
- Universalt egnet for personbil og varebil og spesielt godt egnet for ekstremt fastsittende drivaksler på VAG/Mazda og Ford
- Kan også ved ekstremt høyt kraftbehov brukes med 16 tonns mekanisk tilleggshydraulikk (art. 1952 004 070)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Diameter | Diameter 2 | Maks. klembredde | Min. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003290961 1
|
Hjulnav avdragersett 15 deler
|
Produktvekt (per element)
6173.000 g
|
Diameter
12 mm
|
Diameter 2
14 mm
|
Maks. klembredde
138 mm
|
Min. klembredde
96 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Arbeidsområde Ø96 - 138 mm M12/98 - 136 mm M14
- Avlangt festehull M12 og M14
- Vekt 3,5 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004070961 1
|
Hydraulisk spindel f. 1952 003 290 + 870
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004050990 1
|
Slaghammer med 9 kg slagvekt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952006726961 1
|
Trekkboltsett f. hulnavavdrager M12x1,25
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952006727961 1
|
Trekkboltsett f. hulnavavdrager M12x1,50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952006728961 1
|
Trekkboltsett f. hulnavavdrager M14x1,25
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952006729961 1
|
Trekkboltsett f. hulnavavdrager M14x1,50
|
Forp/Min.best.
1
|