Universalverktøysett for hydraulisk pumpe og sylinder
Sylinder og pumpe bestilles separat
- Brukes sammen med hydraulikksylinder og pumpe, som bestilles separat
- Til demontering og montering av kingbolter, leddbolter og silentlagerbolter, også koniske
- Settet inneholder nødvendige presshylser og deler for ovennevnte applikasjoner
- Passer de fleste kjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner på markedet
- Innvendig rammehøyde: 500 mm
- Spennvidde: 130, 210, 295 mm
- Støtstenger: 140 x Ø31 mm, 250 x Ø31 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600