Oljefilternøkkel med kjede
- 1/2" innvendig firkant
- Utvendig N.V. 24 mm
- Max spennvidde: 120 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071457 11 090 1
|
Oljefilternøkkel m. kjede 1/2' Ø60-120mm
|
Maks. klembredde
110 mm
|
Produktvekt (per element)
359.000 g
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|