Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Utboringssett 18 deler, for normale og dypt knekte glødepluggspisser M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Sortiment for korrekt utboring og fjerning av knekte glødepluggspisser.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Hvis en glødeplugg sitter fast i topplokket på grunn av karbonisering eller rust, vil forsøk på å løsne den ofte føre til en ødelagt spiss (varmerør) med pluggen som sitter fast dypt i topplokket
- Dette settet inneholder verktøy for nøyaktig å følge de opprinnelige glødepluggjengene sammen med ekstra lange spesielle borekroner og gjengekuttere for å skape et gjenget hull i varmerøret
- De reviderte, ekstra slanke boreverktøyene er slankere enn varmekanalen, noe som betyr at selv varmeelementer som er brutt av lenger ned, kan bores ut lett
- Sikker uttrekking av glødepluggspissen ved hjelp av en lang mateaksel og trykkstykke med trykklager
- Fjerning uten å skade glødepluggsettet eller glødepluggjengen i topplokket
Anbefales sterkt for f.eks. Citroën, Peugeot, Ford 1.4–1.6 Hdi
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.