Timingverktøy for Ford, Volvo, Mazda 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 diesel
Bruksområde
FORD: Fiesta; Fusion; Focus; Focus C-Max; C-Max; B-Max; S-Max; Galaxy; Mondeo; Ecosport
MOTORER: 1.4D TDCi, 1.5D TDCi, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo
MOTORKODER: F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, UGJC, TZJA, TZJB, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, G8DE, G8DF, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, RTA, RTB, RTC, RTD, RTG, RTE, RTF, RTH, RTJ, RTK, RFN, BHPA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, P9PB, R2PA, R3PA, RWPA, RWPC, F9DA/B, FFBA, FFWA, KHBA, QYBA, QYWA, KKDB, C9DC, RVA, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, UFDB, TXDB, TYDA, UKDB, QXBA, QXBB, QXWA, QXWB, AZBA, KLBA, LPBA, AZBC, TYBA, UKBA, UFBA, TXBA, IXDA, QXWA, QXWB, AZWA, KLWA, AZWC, TYWA,UKWA, TXWA, UFWA, UFDA, TXDA, UKDA, , Q4BA, KNBA, QXBA, QXWA, QXBB, 4BA, 4BB, 4BC 4CC, 4FA, 4CA, 4CB, 4DA, 4EA 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4HB, 4HC, 4EB, 4EC, 4ED 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD VOLVO S40 (03-10); S80 (07-10); V50 (06-10); V70 (07-10); C30 (06-10); C70 (06-10) MOTOR 1.6D, 2.0D MOTORKODE D4164T, D420T MAZDA 2; 3 MOTOR 1.4D TDCi, 1.6D 8V MOTORKODE F6JA, F6JB, MZ-CD 1.6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006130961 1
|
Timingverktøy f. Ford/Volvo/Mazda diesel
|
Antall deler
16 STK
|
Produktvekt (per element)
2660.000 g
|
Høyde
9 cm
|
Lengde
38 cm
|
Bredde
28 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|