Avisoleringstang med returfjær
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Justeringsskrue med kontramutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Overflate | Lengde i tommer | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Type ledd | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 577961 1
|
Avisoleringstang 2-komp. håndtak L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Maks. tråddiameter
5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
10 mm²
|
Overflate
Lakkert
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Design
Dyppet to ganger
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Generelle tekniske krav
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
139.100 g
|
Type ledd
Aktivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|