Blindnaglehåndtang Zebra
- Blindnaglehåndtang for nagledimensjonene 2,4-4,0mm i kobber, stål og rustfritt. For aluminium inntil 4,8mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. naglediameter | Materiale til håndtak | Min. naglediameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091511 090 1
|
Zebra Blindnagletang m/langt munnstykke
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. naglediameter
4.8 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. naglediameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
631.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Langt munnstykke, 52mm
- Diameter på munnstykke: 19,0mm