Blindnaglehåndtang Zebra
Blindnaglehåndtang for nagledimensjonene 2,4-4,0mm i kobber, stål og rustfritt. For aluminium inntil 5,0mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Vekt | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. naglediameter | Materiale til håndtak | Min. naglediameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
091512 060 1
|
Zebra Blindnagletang
|
Materiale
Stål
|
Vekt
590 g
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Lengde
260 mm
|
Maks. naglediameter
4 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. naglediameter
2.4 mm
|
Produktvekt (per element)
697.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 590g
- Lengde: 260mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
094610 18 090 1
|
Munnstykke 2,4 til 091512
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094610 24 090 1
|
Munnstykke 3,2 til 091512
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
094610 32 090 1
|
Munnstykke 5,0 til 091512
|
Forp/Min.best.
1
|