Falsetenger
- Meget solide, stødige og presise falsetenger
- Kjeftbredde 60 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på bakker (utvendig) | Bakkeform | Lengde | Design | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071543 036990 1
|
Falsetang rett 60mm L=275mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
60 mm
|
Bakkeform
Rett
|
Lengde
275 mm
|
Design
0° rett
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
570.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071543 037990 1
|
Falsetang 45' 60mm L=270mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
60 mm
|
Bakkeform
45° vinkel
|
Lengde
270 mm
|
Design
45 grader
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
576.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071543 038990 1
|
Falsetang 90' 60mm L=250mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
60 mm
|
Bakkeform
90° vinkel
|
Lengde
250 mm
|
Design
90°
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
636.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|