Frontavbiter rett
- Faset til deling av myke og middels harde ledninger
- Spesialverktøystål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast, friksjonsfri dobbelfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde (lukket) | Skjærekantlengde | Bakketykkelse | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Bakkelengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071407 33 061 1
|
Frontavbiter liten fas L=115mm
|
Lengde
115 mm
|
Bakkebredde (lukket)
11 mm
|
Skjærekantlengde
16 mm
|
Bakketykkelse
7 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
2.0 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
0.5 mm
|
Bakkelengde
6 mm
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
76.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|