Karosseritang Form C
- Manuell justering av spennvidde og låsing
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Klemdybde | Høyde | Harmonisert systemkode | Maks. klembredde | Min. klembredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 23 061 1
|
Griptang Würth 11Sp karosser.L=280mm
|
Lengde
270 mm
|
Klemdybde
85 mm
|
Høyde
85 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klembredde
89 mm
|
Min. klembredde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|