Hulltang 5 mm
- Maks. platetykkelse 1,5 mm
- Lengde: 260 mm
- Uten returfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hulltangdiameter | Lengde | Maks. kuttekapasitet i metallplate | Overheng | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 46 061 1
|
Hulltang justerbar Ø5mm L=260mm
|
Hulltangdiameter
5 mm
|
Lengde
260 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.5 mm
|
Overheng
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
877.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|