Hulltang revolvertang
- For hullstansing i papir, kartong, lær og tekstiler.
- Hullpiper i herdet, pulverlakkert stål
- PVC-overtrukket håndtak
- Forkrommet stål
- Med returfjær og leddsperre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Antall slag | Materiale | Materiale til håndtak | Hulltangdiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071505 11 064 1
|
Hulltang Revolvertang Ø2-5mm L=220mm
|
Lengde
220 mm
|
Lengde i tommer
9 in
|
Antall slag
6 STK
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Hulltangdiameter
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Produktvekt (per element)
255.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|