Jernbindertang / Hovtang
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Design | Overflate | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 04 061 1
|
Jernbindertang L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Design
Polert hode
|
Overflate
Fosfatert
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
231.250 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 05 061 1
|
Jernbindertang L=220mm
|
Lengde
220 mm
|
Lengde i tommer
8-1/2 in
|
Design
Polert hode
|
Overflate
Fosfatert
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
315.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 06 061 1
|
Jernbindertang L=250mm
|
Lengde
250 mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Design
Polert hode
|
Overflate
Fosfatert
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
404.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071502 07 061 1
|
Jernbindertang L=280mm
|
Lengde
280 mm
|
Lengde i tommer
11 in
|
Design
Polert hode
|
Overflate
Fosfatert
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
441.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|