Modulartang
Modulærtang for terminering av RJ plugger både 4-pins RJ10/RJ11, 6-pins RJ12 og 8-pins RJ45.
- Kutter kabel
- Avmantler kabel
- Terminerer kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Maks. tråddiameter | Maks. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714030003990 1
|
Modulartang for RJ10/11/12 og RJ45
|
Lengde
244 mm
|
Materiale
Copper/bronze
|
Overflate
Plastbelagt
|
Materiale til håndtak
Støtsikker plast
|
Maks. tråddiameter
0.5 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Produktvekt (per element)
442 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|