Muttergriptenger med låsing Vise-Grip
- For å løsne 6-kt. skruer, nipler og muttere uten å "gleppe"
- Holder grepet på 3 sider uten å skade anleggsflatene
- Med avbiter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. klembredde | Materiale | Min. klembredde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 40 061 1
|
Muttergriptang NV=7-14mm Vise-Grip 4 LW
|
Harmonisert systemkode
82032000
|
Lengde
120 mm
|
Maks. klembredde
14 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Min. klembredde
7 mm
|
Overflate
Krom-/nikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
85 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|