Nebbtang rett, ekstra lang
- Den doble hengslingen gjør tengene svært slanke og smidig og beholder kraftutveksling tilsvarende ei standard nebbtang
- Håndtak med Softgrip®
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkebredde | Bakkespisstykkelse | Materiale til håndtak | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 61 961 1
|
Nebbtang rett ekstra lang L=335mm
|
Lengde
340 mm
|
Lengde i tommer
13-1/2 in
|
Bakkelengde
70 mm
|
Bakketykkelse
10 mm
|
Bakkespissbredde
4.5 mm
|
Bakkebredde
17 mm
|
Bakkespisstykkelse
3 mm
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Design
Rett
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
388.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|