Rørtang standard Bahco Ergo
- Ergonomisk håndtak med myk, varm overflate med høy friksjon og sterk, stabil kjerne
- Smale kjefter gir god tilgjengelighet
- Aggressive tenner som er vinklet innover, små innerst og større utover som gir bedre grep på alle rørdimensjoner
- Underarmen har klembeskyttelse for fingrene
- Svartoksidert, rustbeskyttet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klemmeområde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071406 41 990 1
|
Rørtang 90` 1 Bahco Ergo L=320mm
|
Klemmeområde
45 mm
|
Lengde
320 mm
|
Produktvekt (per element)
640.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071406 43 990 1
|
Rørtang 90` 1-1/2 Bahco Ergo L=430mm
|
Klemmeområde
65 mm
|
Lengde
430 mm
|
Produktvekt (per element)
1155.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|