Seegerring-/hestesko-sikringstang
- PVC-overtrukket håndtak gir godt, sklisikkert grep
- Materiale: Krom-vanadium stål
- Overflate: Forkrommet
- Med returfjær
- Kjeftvinkel ca. 27°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Egnet for min. diameter | Bakkelengde | Kroklengde | Bakkevinkel | Materiale | Harmonisert systemkode | Lengde i tommer | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071502 20 061 1
|
Tang f.Seegerring/Hesteskosikr. L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Egnet for min. diameter
12 mm
|
Bakkelengde
45 mm
|
Kroklengde
10 mm
|
Bakkevinkel
27 Grad(degree)
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Lengde i tommer
8 in
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
190.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For låseringer/sikringsringer uten gripehull for standard tenger. Til ringer fra Ø 12 mm. Eks. låseringer på drivaksler.