Tang for innvendige låsering uten hull / øyne
- Uunnværlig for demontering av låseringer uten hull/øyer
- Den spesielle formen på tangspissene passer nøyaktig i hakkene i låseringen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004735961 1
|
Låseringtang f. hjullagerringer uten øye
|
Lengde
215 mm
|
Produktvekt (per element)
171.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For låseringer på hjullagre på følgrnde biler:
- Citröen (f.eks. Xara)
- Hyundai
- Kia
- Nissan (f.eks. Micra)
- Peugeot
- Renault (f.eks. Clio)
- Toyota, Lexus
Tekniske data
- Lengde 215 mm
- Åpningsbredde 41 mm
- Vekt 190 g