Sideavbiter med normal fas og trådholder
- Blendfritt polert
- Induktivt herdet presisjonsavbiter
- Spesielt verktøy-stål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast, friksjonsfri dobbelfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde | Skjærekantlengde | Bakketykkelse | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Bakkelengde | Harmonisert systemkode | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Min. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071407 37 061 1
|
Sideavbiter avr.trådh.norm. fas L=115mm
|
Lengde
115 mm
|
Bakkebredde
11 mm
|
Skjærekantlengde
14 mm
|
Bakketykkelse
7.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
1.2 mm
|
Bakkelengde
14 mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
0.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
1.6 mm
|
Min. kuttekapasitet for myk tråddiameter
0.3 mm
|
Produktvekt (per element)
72.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|