Sideavbiter til kutting av herdet tråd
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Materiale | Materiale til håndtak | Lengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071506 01 061 1
|
Sideavbiter kraft L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
6 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
5.2 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
3.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Lengde i tommer
8 in
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Produktvekt (per element)
332.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Snittverdi tråd Ø:
- Myk: 6,0 mm
- Middels: 5,2 mm
- Hard: 4,0