Skråavbiter smal
- Faset til deling av myke og middels harde ledninger
- Spesialverktøystål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast, friksjonsfri dobbelfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkebredde (lukket) | Skjærekantlengde | Bakketykkelse | Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Bakkelengde | Bakkevinkel | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071407 35 061 1
|
Skråavbiter smal type liten fas L=120mm
|
Lengde
120 mm
|
Bakkebredde (lukket)
9.5 mm
|
Skjærekantlengde
7 mm
|
Bakketykkelse
6 mm
|
Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter
0.6 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
0 mm
|
Bakkelengde
21 mm
|
Bakkevinkel
45 Grad(degree)
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
68.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|