Slangeklemmetang
- Dreibare bakker gir godt grep på klemmene også fra siden
- Låsemekanismen holder klemma åpen, uten kraftbruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Klemmebredde | Harmonisert systemkode | Maks. klemmediameter | Min. klemmediameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714577111061 1
|
Fjærbånd slangeklemmetang f.klemmetype 1
|
Lengde
270 mm
|
Klemmebredde
mm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemmediameter
54 mm
|
Min. klemmediameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
441.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|