Tenger for innvendige seegerringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkelengde | Materiale | Tappdiameter | Form | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071402 01 064 1
|
Tang innv.Seegerring 8-13mm Ø0,9 Rett
|
Lengde
140 mm
|
Bakkelengde
39 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
0.9 mm
|
Form
Type C
|
DIN
Tenger for holderinger for boringer
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
13 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
101.599 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 02 064 1
|
Tang innv.Seegerring 12-25mm Ø1,25 Rett
|
Lengde
140 mm
|
Bakkelengde
38 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
1.25 mm
|
Form
Type C
|
DIN
Tenger for holderinger for boringer
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
25 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
12 mm
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 03 064 1
|
Tang innv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Lengde
180 mm
|
Bakkelengde
54 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
1.8 mm
|
Form
Type C
|
DIN
Tenger for holderinger for boringer
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 04 064 1
|
Tang innv.Seegerring 40-100mm Ø2,25 Rett
|
Lengde
225 mm
|
Bakkelengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
2.25 mm
|
Form
Type C
|
DIN
Tenger for holderinger for boringer
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
100 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
266.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 05 061 1
|
Tang innv.Seegerring 85-140mm Ø3,2 Rett
|
Lengde
320 mm
|
Bakkelengde
91 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
3.2 mm
|
Form
Type C
|
DIN
Tenger for holderinger for boringer
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
140 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
85 mm
|
Produktvekt (per element)
570.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|