Vannpumpetenger Channellock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Spenbakkelengde | Materiale | Farge | Maks. klemområde | Maks. klemområde i tommer | Maks. nøkkelbredde | Maks. rørdiameter | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715020440990 1
|
Vannpumpetang Channellock 440 12
|
Lengde
304.8 mm
|
Spenbakkelengde
38.1 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Farge
Stålgrå
|
Maks. klemområde
57.15 mm
|
Maks. klemområde i tommer
2.25 in
|
Maks. nøkkelbredde
12.7 mm
|
Maks. rørdiameter
57.15 mm
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Min. klemområde
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
743.89 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715020460990 1
|
Vannpumpetang Channellock 460 16
|
Lengde
419.1 mm
|
Spenbakkelengde
65.02 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Farge
Stålgrå
|
Maks. klemområde
95.25 mm
|
Maks. klemområde i tommer
3.75 in
|
Maks. nøkkelbredde
14.99 mm
|
Maks. rørdiameter
95.25 mm
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Min. klemområde
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
1424.28 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715020480990 1
|
Vannpumpetang Channellock 480 20
|
Lengde
514.35 mm
|
Spenbakkelengde
76.2 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Farge
Stålgrå
|
Maks. klemområde
139.7 mm
|
Maks. klemområde i tommer
5.5 in
|
Maks. nøkkelbredde
14.99 mm
|
Maks. rørdiameter
139.7 mm
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Min. klemområde
|
Overflate
Stål-finish
|
Produktvekt (per element)
1728.19 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|