VDE Skrutrekker 1000 V Slim line 5,5mm rettspor
Isolert skrutrekker med 5,5mm rettspor og VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Annen standard | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061363155 961 5
|
VDE skrutrekker Rett Slim 1,0x5,5 125mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Annen standard
Arbeid med strømførende anretninger - håndverktøy for bruk med opptil 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm.
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
221 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Slim line, glidende overgang mellom isolasjon og stål gjør at trekkeren kommer til der det er trangt
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelse
- Sporet følger DIN ISO 2380-I-A standarden
- Individuelt testet i samsvar med IEC 60900: 2004
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)