VDE Wiha TorqueVario® momentskrutrekker sett
Wiha TorqueVario® momentskrutrekker i sett med 9 isolerte lange bits med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Settet inneholder bits med PH1, PH2, PZ1, PZ2, Rettspor (2,5, 3.5, 4,0 og 5,5mm), L/PZ1 og SL/PZ2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- Justerbart moment fra 0,8 til 5,0N
- Nøyaktighet +/- 6%
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennom herdet, polert
- For arbeid i områder med strømførende komponenter opp til 1000 VAC
- Symbol i enden på håndtaket viser type og størrelser
- Følger normene 7437 DIN, 5264 DIN, DIN ISO 2380th og IEC 60900:2004
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
573734581 990 5
|
VDE bits 1,0x5,5mm Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
573734583 990 5
|
VDE bits PH1 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734584 990 5
|
VDE bits PH2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
573734588 990 5
|
VDE bits SL/PZ2 Wiha system 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|