Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

injiseringsmørtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Injiseringsmørtel WIT-PE 1000
WIT-PE 1000 INJISERINGSMØRTEL 585ML

Art.-nr. 5918605585
EAN 4099617015428

Priser vises for kunden etter pålogging
injiseringsmørtel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Art.-nr. 5918605585
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
Epoxybasert ankermasse med lang herdetid, ideell for store forankringsdybder, samt lang injisering i høye temperaturer. For forankring av gjengebolter i betong og ettermontering av kamstål (REBAR)
  • Tokomponents epoxybasert masse

  • Frittstående anker i risset og rissfri betong, seismiske laster C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30): Gjengebolter W-VI-A, Gjengebolter W-VD-A, gjengestenger med 3.1 3.1, ankerbolt med innvendige gjenger W-VI-IG

  • Områder underlagt den tyske føderale vannloven (Wasserhaushaltsgesetz – WHG): Würth WIT-PE 1000 injiseringssystem (kjemianker), forankring i belagte betongflater i SFH-anlegg

  • Ettermontert kamstål/armering

  • Forankring av gjengestenger i naturstein (uten godkjenning/vurdering)
  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0542: Frittstående anker + risset og rissfri betong (gjengebolter W-VI-A, gjengebolter W-VD-A, standard gjengestenger med 3.1 sertifikat, gjengebolter med innvendig gjenger W-VI-IG),seismiske laster C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30)

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0543: Ettermontering av kamstål (REBAR)

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0421: Ettermontering av kamstål med høy bindestyrke i tilfeller ved statisk belastning.

  • Generell typegodkjenning Z-74.8-219: Monteringssystem «WIT-PE 1000 injiseringssystem for betong» for bruk i belagte betongflater i SFH-anlegg (forankring i tetningsflater underlagt den tyske føderale vannloven)

  • Generell typegodkjenning Z-21.8-2156: Ettermontering av kamstål tretthetsbelastede konstruksjoner

  • EPD: Miljøprodukterklæring i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Lekkasjetest, 7 bar vanntrykk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2

  • Brannmotstand når utsatt for brann i samsvar med DIN EN 1363-1: Risset og rissfri betong, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Bruksområde
Instruksjoner
  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0542: Frittstående anker + risset og rissfri betong (gjengebolter W-VI-A, gjengebolter W-VD-A, standard gjengestenger med 3.1 sertifikat, gjengebolter med innvendig gjenger W-VI-IG),seismiske laster C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M30)

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0543: Ettermontering av kamstål (REBAR)

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0421: Ettermontering av kamstål med høy bindestyrke i tilfeller ved statisk belastning.

  • Generell typegodkjenning Z-74.8-219: Monteringssystem «WIT-PE 1000 injiseringssystem for betong» for bruk i belagte betongflater i SFH-anlegg (forankring i tetningsflater underlagt den tyske føderale vannloven)

  • Generell typegodkjenning Z-21.8-2156: Ettermontering av kamstål tretthetsbelastede konstruksjoner

  • EPD: Miljøprodukterklæring i henhold til ISO 14025 og EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Lekkasjetest, 7 bar vanntrykk: MFPA Leipzig GmbH, testrapport nr. PB 5.1/20-424-2

  • Brannmotstand når utsatt for brann i samsvar med DIN EN 1363-1: Risset og rissfri betong, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Bruksområde
  • Til forankring av stål- og ankerplater, rekkverk, kamstål, trekonstruksjoner etc.

  • Egner seg til forankring og behov for å skjøte seg på eksisterende betongkonstruksjoner.

Beholder

Patron

Innhold

585 ml

Egnet påføringspistol

Batteri påføringspistol B612, Påføringspistol MULTI, Trykkluft fugespistol T16X, HandyMax 585 ml

Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser

0 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herding

Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser

-40 til 72 °C / etter fullstendig herdeprosess

Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.

24 °C

Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.

72 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C

Godkjenning

ETA-19/0542, ETA-19/0543

Kjemisk base

Ren epoksy, styrenfri

Farge

Grå

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftpistol

BLÅSEPISTOL MED RETT RØR L.490MM

Kontinuerlig justerbar
x 1 Ant.
Rengjøringsbørste For betong og ARMERING med M8 tilkoblingsgjenger WIT-RB

CLNBRSH-(RB22)-MA-DRLHO22MM-ST-THRM8

For rengjøring av borehull i betong (injeksjonssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 Ant.
Rengjøringsbørste For betong og ARMERING med M8 tilkoblingsgjenger WIT-RB

CLNBRSH-(RB35)-MA-DRLHO35MM-ST-THRM8

For rengjøring av borehull i betong (injeksjonssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø28

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø32

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø14

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø16

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø18

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø20

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø25

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø35

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

INJISERINGSPLUGG WIT-VS Ø40

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Injiseringsplugger WIT-VS for å sikre at borehull fylt med mørtel ikke inneholder luftbobler

PSTNPLG-(WIT-VS)-22MM

Injiseringsplugg for WIT ankermasser for å motvirke luftlommer ved injisering av ankermasse i store og dype bore- og forankringshull.
x 10 Ant.
Forlenger blanderør WIT-MV, fleksibel

FORLENGER WIT BLANDERØR 10X2000 MM

Forlenger for blanderør
x 10 Ant.