Feiekost uten skaft 40 cm
1) Art. nr. 0695 943 961: Vannbestandig, Medium stiv bust
Skaft for 1) + 2): Konet og rundslipt i ender
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale til lang håndtak | Lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Bredde | Materiale | Materiale til børstehår | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695943961090 1
|
Feiekost U/Skaft B=400Mm
|
Farge
|
Materiale til lang håndtak
|
Lengde
40 cm
|
Diameter
|
Produktvekt (per element)
457.000 g
|
Harmonisert systemkode
96031000000
|
Bredde
10 cm
|
Materiale
Tre
|
Materiale til børstehår
Arenga
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0695943964090 1
|
Feiekost U/Skaft B=500Mm
|
Farge
|
Materiale til lang håndtak
|
Lengde
50 cm
|
Diameter
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Harmonisert systemkode
96031000000
|
Bredde
12 cm
|
Materiale
Tre
|
Materiale til børstehår
Elaston
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715735017061 1
|
Redskapskaft, tre Ø=28mm L=1,4M konisk
|
Farge
Natur
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Lengde
140 cm
|
Diameter
28 mm
|
Produktvekt (per element)
434.000 g
|
Harmonisert systemkode
44170000000
|
Bredde
|
Materiale
|
Materiale til børstehår
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715735017061 1
|
Redskapskaft, tre Ø=28mm L=1,4M konisk
|
Forp/Min.best.
1
|