Zarges 3-trinn Montørtrapp
Kraftig trapp for industri og håndverk
- 3 trinn
- Aluminiumstrapp med verktøybrett i plast
- Svertefrie sidevanger
- 8 cm dype trinn
- Skrudde trinnfester
- Trinnavstand 22 cm
- Typegodkjent av arbeidstilsynet
- Høyde 143 cm/Arbeidshøyde 68 cm
- Bredde 41 cm
- Vekt 2,8 kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600